Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer feuer.vz 325 80 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trägerklammer feuer.vz 325 80 FT
Trägerklammer feuer.vz 325 80 FT
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95905805
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5327083
EAN/GTIN:
     4012195422655
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo

Trägerklammer feuer.vz 325 80 FT

Die beiden Klammern werden am Flansch verklemmt. Zur Einzelabhängung von Bauteilen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
80 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Bruchlast:
6000 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 222,13*
€ 259,36*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 221,628*
€ 259,868*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 224,60*
€ 261,61*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 225,07*
€ 262,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,875*
€ 279,215*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 261,61*
€ 311,3159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,81*
€ 305,6039
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 244,89*
€ 291,4191
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,53*
€ 282,6607
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,60*
€ 267,274
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 8,984* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.