Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband unbedruckt ws ZBF 4:unbedruckt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband unbedruckt ws ZBF 4:unbedruckt
Zackband unbedruckt ws ZBF 4:unbedruckt
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95905921
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808587
EAN/GTIN:
     4017918180232
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Zackband unbedruckt ws ZBF 4:unbedruckt

Zackband flach, Streifen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 4 mm, Schriftfeldgröße: 4,2 x 5,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 10
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4273*
€ 0,5673*
15 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3647*
€ 0,6201*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,373*
€ 0,623*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,37734*
€ 0,63734*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,422*
€ 0,712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,592*
€ 0,70448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,562*
€ 0,66878
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,502*
€ 0,59738
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,422*
€ 0,50218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,3647*
Ähnlich
Phoenix Contact
0808710
ab € 0,3679*
Ähnlich
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.