Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSB-Bezeichnungssystem W: 510-600 (10x) 209-560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 209-560 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Wago 209-560 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
Artikel-Nr.:
     6012C-95907316
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     209-560
EAN/GTIN:
     4017332274111
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WSB-Bezeichnungssystem W: 510-600 (10x) 209-560

WSB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
510, 520 ... 600 (je 10x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,956*
€ 2,796*
5
€ 5,00*
ab € 2,128*
€ 3,048*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,15616*
€ 3,08616*
15 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 2,2378*
€ 3,1978*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,414*
€ 3,454*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,454*
€ 4,11026
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,384*
€ 4,02696
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,144*
€ 3,74136
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,024*
€ 3,59856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,874*
€ 3,42006
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,414*
€ 2,87266
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.