Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker 1 auf 3 781-453


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 781-453 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 781-453 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012C-95907712
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     781-453
EAN/GTIN:
     4044918270892
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
steckbrücke

Schachtelbrücker 1 auf 3 781-453

Schachtelbrücker
von 1 auf 3
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
9,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4976*
€ 0,6476*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5291*
€ 0,6891*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,47*
€ 0,79*
11 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,47948*
€ 0,79948*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,78*
€ 1,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-452
ab € 0,38*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-454
ab € 0,62*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-455
ab € 0,7182*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
781-456
ab € 0,85693*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.