Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil 2,5qmm 3pol 272-403/272-489


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenteil 2,5qmm 3pol 272-403/272-489
Buchsenteil 2,5qmm 3pol 272-403/272-489
Artikel-Nr.:
     6012C-95907721
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     272-403/272-489
EAN/GTIN:
     4044918406178
Suchbegriffe:
Leuchten-Steckverbinder
Leuchtensteckverbinder

Buchsenteil 2,5qmm 3pol 272-403/272-489

Netzanschlussklemme
ohne PE-Kontakt
ohne Drücker
ohne Rastfüße
3-polig
2,50 mm²
weiß/grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
200 V
Anschlussart:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 1,429*
€ 1,739*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 1,42934*
€ 1,73934*
Lager 6012
500
Frei Haus
ab € 1,44292*
€ 1,75292*
18 Tage
unbekannt
500
€ 5,90*
ab € 1,4919*
€ 1,8119*
22 Tage
unbekannt
500
€ 6,99*
ab € 1,4757*
€ 1,8174*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,75292*
€ 2,08597
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44292*
€ 1,71707
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 876,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
271-711
ab € 88,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
272-492
ab € 0,369*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
272-494
ab € 0,27831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.