Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blockklemme BK 4 CRN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blockklemme BK 4 CRN
Blockklemme BK 4 CRN
Artikel-Nr.:
     6012C-95908306
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0625120000
EAN/GTIN:
     4008190013875
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen weidmüller
durchgangsklemme

Blockklemme BK 4 CRN

Klemmenleiste zum direkten Verschrauben auf dem Gehäuseboden.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,48407*
€ 2,98407*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,01*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6039*
€ 3,1339*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,6086*
€ 3,1386*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,6292*
€ 3,1592*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1592*
€ 3,75945
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,6292*
€ 3,12875
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 315,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.