Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsstreifen 04.845.1553.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland Bez.Strf. 9705A/5/10 B 141-150 04.845.1553.0
Wieland Bez.Strf. 9705A/5/10 B 141-150 04.845.1553.0
Artikel-Nr.:
     6012C-95908504
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     04.845.1553.0
EAN/GTIN:
     4015573067677
Suchbegriffe:
Beschriftungsbögen
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband

Bezeichnungsstreifen 04.845.1553.0

Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ 9700 A / 5..., 10 Schilder pro Streifen, Rastermaß: 5mm, Farbe: weiß, Beschriftet mit: 141-150
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,1987*
€ 0,2987*
25
€ 5,00*
ab € 0,2388*
€ 0,3488*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,36*
20 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,2602*
€ 0,384*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 0,27*
€ 0,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.