Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA6 IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA6 IS
Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA6 IS
Artikel-Nr.:
     6012C-95909133
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0482900000
EAN/GTIN:
     4008190086169
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Reihenklemmen
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA6 IS

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
27 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5729*
€ 0,7729*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,6112*
€ 0,8112*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6026*
€ 0,8126*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6194*
€ 0,8394*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6308*
€ 0,8408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8394*
€ 0,99889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7994*
€ 0,95129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6794*
€ 0,80849
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6694*
€ 0,79659
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6194*
€ 0,73709
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.