Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Bügelschelle B 30 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6012C-95910574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1300049
EAN/GTIN:
     k.A.

DAE Bügelschelle B 30 D

B 30 D
Weitere Informationen:
Spannbereich:
26..30 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8488*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,2888*
€ 2,72367
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1588*
€ 2,56897
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0588*
€ 2,44997
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,8488*
€ 2,20007
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.