Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95911672 Herst.-Nr.: 1707218 EAN/GTIN: 4017918136802 |
| |
|
| | |
| Print-Klemmenblock zum einlöten MKDSO 2,5/ 3-R Leiterplattenklemme, Nennstrom: 24 A, Bemessungsspannung (III/2): 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 3, Artikelfamilie: MKDSO 2,5/..-R, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Verpackungsart: verpackt im Karton. Weitere Informationen: | | Höhe: | 18,05 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 3 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 5 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 24 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Überspannungskategorie: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 250 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 1,62* | | | | | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 1,54064* | € 1,68064* | | | | | 13 Tage | | | 250 | | € 6,99* | ab € 1,559* | € 1,7322* | | | | Lager 6012 | | | | 250 | | Frei Haus | ab € 1,60776* | € 1,75776* | | | | | | 10 Tage | | | 250 | | € 7,90* | ab € 1,62789* | € 1,77789* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück | Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 439,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|