Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95912940 Herst.-Nr.: 1704994 EAN/GTIN: 4017918144722 |
| |
|
| | |
| Leiterplattenklemme ZFKDSA 1-W-6,35 Leiterplattenklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 200 V, Nennquerschnitt: 1 mm², Anzahl der Potenziale: 1, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 1, Artikelfamilie: ZFKDS(A) 1-W, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Zugfederanschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 45 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Verpackungsart: verpackt im Karton. Weitere Informationen: | | Höhe: | 14,2 mm | Anzahl der elektrischen Anschlüsse: | 1 | Anzahl der Etagen: | 1 | Rastermaß der Anschlüsse: | 3,81 mm | Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 12 A | Bemessungsspannung: | 200 V | Bemessungsstoßspannung: | 2,5 kV | Überspannungskategorie: | III | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,2774* | € 0,3874* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2966* | € 0,4239* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3198* | € 0,4498* | | | | | 37 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,3269* | € 0,4569* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,362* | € 0,512* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|