Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diagonalklemme 250 A-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Diagonalklemme 250 A-VA
Diagonalklemme 250 A-VA
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95913265
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5313023
EAN/GTIN:
     4012195740476
Suchbegriffe:
Blitzschutz Kreuzverbinder
Diagonalklemme
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn

Diagonalklemme 250 A-VA

Für Bewehrungsstähle Ø 6-22 mm und Flachleiter 50 x 4 Montiert mit Schrauben M10 x 40 Einfache Montage durch offenes Langloch
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Verbinder
Rundleiterdurchmesser Leiter 1:
6..22 mm
Flachleiterbreite Leiter 2:
0..50 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,8116*
€ 9,9516*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,92842*
€ 10,09842*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 10,23*
10
€ 5,00*
ab € 8,717*
€ 10,867*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 9,074*
€ 11,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,294*
€ 13,43986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,214*
€ 13,34466
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,764*
€ 12,80916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,274*
€ 12,22606
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,074*
€ 10,79806
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.