Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenschiene 2913/2 GO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95913291
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2913/2 GO
EAN/GTIN:
     4013339029105
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax
c-profilschiene

Reihenschiene 2913/2 GO

Reihenschiene Modell 2913, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (BA... und BAK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 10 x 25 x 1 mm Schlitzweite : 11,2 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
10 mm
Schlitzbreite:
11 mm
Materialstärke:
1 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 10,4556*
€ 12,8056*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 10,5692*
€ 12,9292*
25
€ 18,00*
ab € 13,38108*
€ 16,21108*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 13,841*
€ 19,101*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 12,9292*
€ 15,38575
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,5692*
€ 12,57735
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 5,2846* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Mindestbestellmenge: 25 Packungen ( entspricht € 323,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.