Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2980/2 E3


Menge:  Meter  
Produktinformationen
NIED Ankerschiene 2980/2 E3
NIED Ankerschiene 2980/2 E3
Artikel-Nr.:
     6012C-95913355
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2980/2 E3
EAN/GTIN:
     4013339042241
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2980/2 E3

Anker-/Profilschiene Modell 2980, C-Profil mit schräg zulaufenden Seiten, ungelocht. Abmessungen (ca. Maße) H x t : 18 x 2 mm B auf B1 : 35 auf 30 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
35 mm
Höhe:
18 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 20,5539*
€ 26,7039*
2
€ 5,00*
ab € 29,845*
€ 38,765*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 30,635*
€ 39,955*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 35,96*
€ 42,59*
20
€ 18,00*
ab € 41,72567*
€ 49,39567*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 39,955*
€ 47,54645
pro Meter
ab 4 Meter
€ 39,365*
€ 46,84435
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,315*
€ 44,40485
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,575*
€ 43,52425
pro Meter
ab 40 Meter
€ 36,155*
€ 43,02445
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 30,635*
€ 36,45565
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 79,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.