Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel N 5x30/5 S A2


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95913813
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050370
EAN/GTIN:
     4006209503706
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel

Nageldübel N 5x30/5 S A2

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer nicht rostenden Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff.
Weitere Informationen:
Bohrlochdurchmesser:
5 mm
Befestigungsstärke:
5 mm
Länge:
30 mm
Mit Rand:
ja
Werkstoff des Dübels:
Kunststoff
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Mit Schraubnagel:
ja
Stiftform:
Nagelschraube
Geeignet für Kalksandstein:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,2396*
€ 0,2996*
2 Tage
unbekannt
100
€ 9,00*
ab € 0,2572*
€ 0,3172*
5 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,32*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2698*
€ 0,3398*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,3115*
€ 0,3815*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3715*
€ 0,44209
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3615*
€ 0,43019
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,3415*
€ 0,40639
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3115*
€ 0,37069
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3115* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 38,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.