Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trapezmutter verzinkt, HW6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung (ähnlich)
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012C-95913887
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     187270
EAN/GTIN:
     8711893872743
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
einlegemutter m6

Trapezmutter verzinkt, HW6

Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken. Einfach zu installieren. Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
sonstige
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: einlegemutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,47811*
€ 1,78811*
100
Frei Haus
ab € 1,4872*
€ 1,7972*
19 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,5056*
€ 1,8156*
29 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,5271*
€ 1,8371*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,5684*
€ 1,8684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8684*
€ 2,2234
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8384*
€ 2,1877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7284*
€ 2,0568
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6484*
€ 1,9616
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5684*
€ 1,8664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 186,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.