Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Haken S40S4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95913959
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     591650
EAN/GTIN:
     3479775916507
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
rundstahlhaken

S-Haken S40S4

Zum Abhängen von Ketten, Lochband oder dergleichen.
Weitere Informationen:
Materialstärke:
4 mm
Länge:
35 mm
Spitzenform:
stumpf/stumpf
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
€ 5,00*
€ 127,41*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
€ 128,01*
Lager 6012
Frei Haus
€ 132,59*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
€ 153,19*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
€ 161,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,59*
€ 157,7821
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (€ 1,3259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.