Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-PG-21-BK KLICK-GP Pg21 BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-KLICK-PG-21-BK KLICK-GP Pg21 BK
SILVYN-KLICK-PG-21-BK KLICK-GP Pg21 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-95914066
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61800905
EAN/GTIN:
     4044773211795
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-PG-21-BK KLICK-GP Pg21 BK

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK PG 21 BK
Schlauchverschraubung
PG 21
Nenngröße: 28.5
Passend für Schutzschlauchgröße: 28
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 107,84*
€ 129,16*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,98875*
€ 129,62875*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 106,0825*
€ 130,455*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,50*
€ 134,41*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,85*
€ 150,83*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,41*
€ 159,9479
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,53*
€ 158,9007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 127,99*
€ 152,3081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 123,28*
€ 146,7032
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,50*
€ 132,685
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 4,46* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.