Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH-083


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH-083
EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH-083
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95914182
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     NH-083
EAN/GTIN:
     4013339756841
Suchbegriffe:
Deckenbügel
deckenbügel niedax
deckenbügel

EKLIPS-Pro.Deckenbf. NH-083

E-Klips, Hammerkopf Abhänger, zur Befestigung an Trapezblechdecken mit Anschlussbohrung, für Seil- oder Kettenabhängung. Bei einer Materialstärke von 0,8 - 2 mm verringert sich die Tragfähigkeit F auf 0,45 kN. Abmessungen (ca. Maße) für Trapezblechstärke T : 2 - 3 mm Trapezblechbohrung : Ø 7 mm Abhänger Länge inkl. Blechstärke : 45 mm Befestigungslochung : Ø 6,5 mm Tragfähigkeit F : 0,9 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Steck-/Spreizanker
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
2..3 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Federstahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Bruchlast:
900 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,9491*
€ 1,2191*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,9874*
€ 1,2674*
100
€ 5,95*
ab € 1,19643*
€ 1,52643*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,53*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,2349*
€ 1,5749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,2674*
€ 1,50821
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2174*
€ 1,44871
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9874*
€ 1,17501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 126,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9191*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,5651*
Ähnlich
Niedax
4013339750740
ab € 5,19*
Ähnlich
Niedax
ab € 5,19*
Ähnlich
Niedax
4013339750580
ab € 5,65*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,12*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,08*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,67334*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.