Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-US-AS-27 US-AS 21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-US-AS-27 US-AS 21
SILVYN-US-AS-27 US-AS 21
Artikel-Nr.:
     6012C-95914245
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802230
EAN/GTIN:
     4044773206265
Suchbegriffe:
Endtülle
Schlauchverschraubung
lapp kabel endtülle
endtülle

SILVYN-US-AS-27 US-AS 21

Endtülle SILVYN® US-AS 27
Endtülle
Nenngröße: 27
Passend für Schutzschlauchgröße: 27

Anwendungsgebiete: SILVYN® AS
Abdeckung der Schlauchenden
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Kabelverletzungen können verhindert werden
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Temperatur:
-40..250 °C
Geschlossene Endkappe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,6276*
€ 4,6976*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,7752*
€ 4,8952*
38 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,83808*
€ 4,96808*
19 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 3,8055*
€ 5,1207*
1
€ 6,90*
ab € 2,91*
€ 5,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,8952*
€ 5,82529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5952*
€ 5,46829
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7752*
€ 4,49249
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 122,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.