Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EF-1/2""-16,0X21,1 GY-60M EF 1/2 16x21,1 GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-EF-1/2""-16,0X21,1 GY-60M EF 1/2 16x21,1 GY
SILVYN-EF-1/2""-16,0X21,1 GY-60M EF 1/2 16x21,1 GY
Artikel-Nr.:
     6012C-95914859
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61712480
EAN/GTIN:
     4044773246469
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-EF-1/2""-16,0X21,1 GY-60M EF 1/2 16x21,1 GY

Metall-Schutzschlauch mit Mantel SILVYN® EF 1/2'' 16.0X21.1GY 60M
Metall-Schutzschlauch mit Mantel
Innendurchmesser: 16mm
Aussendurchmesser: 21.1mm
Nenngröße: 1/2
Stahl

Anwendungsgebiete: Papierindustrie
Maschinenbau
Transformatorenbau
Anlagenbau
Bahnanwendungen
Nutzen: Erhöht trittfest
Extra flexibel
Robust
Zugfest
Schützt vor Flüssigkeiten
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21,1 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-25..70 °C
Biegeradius, statisch:
75 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 384,3906*
€ 433,7904*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 384,1932*
€ 434,313*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 387,7806*
€ 437,7306*
€ 53,00*
ab € 496,5894*
€ 554,8194*
€ 6,90*
ab € 518,49*
€ 667,9902*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 437,7306*
€ 520,89941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 431,8704*
€ 513,92578
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 417,5508*
€ 496,88545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 407,9904*
€ 485,50858
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 387,7806*
€ 461,45891
pro Packung
1 Packung enthält 60 Meter (ab € 6,46301* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.