Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EL-50,0X57,0-SGY 30M EL 50x57,2 SGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-EL-50,0X57,0-SGY 30M EL 50x57,2 SGY
SILVYN-EL-50,0X57,0-SGY 30M EL 50x57,2 SGY
Artikel-Nr.:
     6012C-95914877
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747440
EAN/GTIN:
     4044773374698
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-EL-50,0X57,0-SGY 30M EL 50x57,2 SGY

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® EL 50.0X57.0 SGY 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 50mm
Aussendurchmesser: 57mm
Nenngröße: 63
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Exporteure
Maschinenbau
Automatenbau
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
57,2 mm
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
120 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 395,46*
€ 449,7402*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,9227*
€ 450,2826*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 399,3603*
€ 454,0302*
€ 6,90*
ab € 359,6901*
€ 473,1501*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 464,4921*
€ 523,092*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 454,0302*
€ 540,29594
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 448,4502*
€ 533,65574
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,8303*
€ 516,25806
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 423,4002*
€ 503,84624
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 399,3603*
€ 475,23876
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 13,31201* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.