| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95914939 Herst.-Nr.: HM 410/50 EAN/GTIN: 4013339123407 |
| |
|
| | |
| Hammerkopfschrauben HM 410/50 Hammerkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschienen 2970, 2971, 2972, 2975 und 2980 mit 16 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 31 mm Kopfbreite : 15,5 mm Kopfhöhe : 6 mm Gewinde : M 10 Länge L : 50 mm Festigkeitsklasse : 4.6 Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 4042, blaupassiviert Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 10 | Länge: | 50 mm | Kopfbreite: | 10,2 mm | Geeignet für Montageschiene: | ja | Mit Mutter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,305* | € 2,875* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,3278* | € 2,8978* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,31156* | € 3,37156* | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 2,8232* | € 3,4732* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,7997* | € 4,0897* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 289,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|