| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95914967 Herst.-Nr.: GNL 304/10 EAN/GTIN: 4013339114504 |
| |
|
| | |
| Gleitmuttern GNL 304/10 Doppellappen Gleitmutter, mit Zylinderkopfschraube M 4 x 10 nach DIN EN ISI 1207, zur Befestigung auf C-Reihenschiene Modell 2913 und C-Ankerschiene Modell 2914, GNL... an jeder Stelle im Profil einsetzbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, blaupassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 22,7 x 16,5 mm Höhe der Gleitmutter : 5,4 mm mit Gewinde : M 4 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | nein | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, DIN EN ISO 1207, ISO 1207, Schlitzschraube DIN 84, Schlitzschraube DIN EN ISO 1207, Schlitzschraube ISO 1207, Schraube DIN 84, Schraube DIN EN ISO 1207, Schraube ISO 1207, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderkopfschraube ISO 1207, Zylinderschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN EN ISO 1207, Zylinderschraube ISO 1207, Einlegemutter, Gleitmutter, Schiebemutter, einlegemutter m4, einlegemutter, gleitmuttern niedax |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,7491* | € 0,9591* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,75468* | € 0,96468* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7716* | € 0,9916* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,8046* | € 1,0246* | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 0,8575* | € 1,0875* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|