| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95914985 Herst.-Nr.: GUF 103 EAN/GTIN: 4013339116805 |
| |
|
| | |
| Gleitmuttern GUF 103 Gleitmutter, mit Kunststoff-Klemmfeder, für C-Zählerschiene Modell 2930, Gleitmutter ist nur vom Profilende einsetzbar, selbsthaftend, unverlierbar, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert. Abmessungen (ca. Maße) L x B : 12 x 9,5 mm mit Gewinde : M 3 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Gewindemaß (metrisch): | 3 | Gewindeart: | metrisch | Mit Feder: | ja | Mit Unterlegscheibe: | nein | Mit Spannplatte: | nein | Mit Sechskantmutter: | nein | Mit Gewindeende: | nein | Einklickbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,255* | € 1,545* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,2745* | € 1,5745* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,306* | € 1,606* | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 1,5183* | € 1,8683* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,2639* | € 1,8839* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 160,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|