| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95915542 Herst.-Nr.: 98.325.1000.0 EAN/GTIN: 4015573261860 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene 6x6 1000mm 98.325.1000.0 Neutralleiter-Schiene, 6 x 6 mm, Länge: 1.000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6x6 mm | Bemessungsstrom In: | 140 A | Werkstoff: | Kupfer | Ausführung der Oberfläche: | unbehandelt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,40* | € 7,84* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,40* | € 9,15* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,25* | € 10,37* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,2066* | € 10,4634* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 8,0907* | € 11,5307* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|