Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlkabelbinder 754mm MLT8EH-LP


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Stahlkabelbinder 754mm MLT8EH-LP
Stahlkabelbinder 754mm MLT8EH-LP
Artikel-Nr.:
     6012C-95920013
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT8EH-LP
EAN/GTIN:
     0007498344593
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Stahlkabelbinder 754mm MLT8EH-LP

Der selbstverriegelnde Kopf beschleunigt die Installation und lässt sich auf jeder Länge des Binderkörpers verriegeln, Stabile und robuste Methode der Kabelbündelung, Kann überall im Innen- und Außenbereich und unterirdisch eingesetzt werden (einschließlich direkte Verlegung in Erdreich), Glatte Oberflächen und abgerundete Kanten schützen Kabel und Installateur, Erhältlich in Edelstahl AISI 304 für allgemeinen Einsatz, Erhältlich in Edelstahl AISI 316 für hochkorrosive Umgebungen
Weitere Informationen:
Bandlänge:
754 mm
Banddicke:
0,25 mm
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 169,99*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 134,615*
€ 170,615*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 142,18*
€ 176,91*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,91*
€ 210,5229
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,58*
€ 206,5602
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,72*
€ 203,1568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,79*
€ 197,2901
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,18*
€ 169,1942
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,8436* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.