Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-90°-M25X1,5-/ 28-BK FPAW-M 25x1,5 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-FPAG-90°-M25X1,5-/ 28-BK FPAW-M 25x1,5 BK
SILVYN-FPAG-90°-M25X1,5-/ 28-BK FPAW-M 25x1,5 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-95920248
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506535
EAN/GTIN:
     4044773440607
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

SILVYN-FPAG-90°-M25X1,5-/ 28-BK FPAW-M 25x1,5 BK

Winkel-Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG 90° M25X1.5 / 28 BK
Winkel-Schlauchverschraubung
M 25
Nenngröße: 28
Passend für Schutzschlauchgröße: 28
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
Für geringe Platzverhältnisse
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: 90° Winkel ermöglicht optimale Montage
Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindelänge:
15 mm
Einteilig:
ja
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
1,102 mm
Gesamthöhe:
51 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,059*
€ 5,379*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 4,0735*
€ 5,3935*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 5,4525*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,182*
€ 5,482*
1
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,482*
€ 6,52358
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,232*
€ 6,22608
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,752*
€ 5,65488
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,182*
€ 4,97658
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 54,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.