Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakenkopfschraube HK 612/40 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakenkopfschraube HK 612/40 F
Hakenkopfschraube HK 612/40 F
Artikel-Nr.:
     6012C-95920799
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     HK 612/40 F
EAN/GTIN:
     4013339124954
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
Stahlscheibe
hakenkopfschraube m12x40

Hakenkopfschraube HK 612/40 F

Hakenkopfschraube mit Sechskantmutter und Unterlegscheibe, an jeder Stelle im Profil einsetzbar. Verwendung für : Ankerschiene 2987 mit 26 mm Schlitzweite und Ankerschienen 2991, 2992, 2994, 2995 mit 22 mm Schlitzweite Abmessungen (ca. Maße) Kopflänge : 44,4 mm Kopfbreite : 13 mm Kopfhöhe : 12 mm Gewinde : M 12 Länge L : 40 mm Festigkeitsklasse : 4.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
40 mm
Kopfbreite:
13 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,5566*
€ 6,5366*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 5,1221*
€ 7,3221*
1
€ 5,00*
ab € 7,52*
€ 10,60*
18 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,08225*
€ 11,34225*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,52*
€ 12,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.