Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagemutter CFIXM8030


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Montagemutter CFIXM8030
Montagemutter CFIXM8030
Artikel-Nr.:
     6012C-95920915
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     584530
EAN/GTIN:
     8711893005400
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm 6x30
hammerkopfschraube ohne norm

Montagemutter CFIXM8030

C-Fix T-Schrauben zur schnellen Befestigung. Für C-Profile 0-4 geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
30 mm
Kopfbreite:
23,5 mm
Geeignet für Montageschiene:
ja
Mit Mutter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,56*
€ 212,08*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 178,11*
€ 212,68*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 178,06*
€ 218,19*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 184,23*
€ 218,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 188,85*
€ 224,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 218,57*
€ 260,0983
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,19*
€ 256,0761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,74*
€ 241,2606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 192,97*
€ 229,6343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,23*
€ 219,2337
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8423* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.