Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteckdichtung EDR 25 20-25 LGR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-95921102
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2011514
EAN/GTIN:
     4012195246916
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
obo würgenippel m25
obo bettermann kabeleinsteckstutzen

Einsteckdichtung EDR 25 20-25 LGR

Einsteckdichtung für Kabelabzweigkästen zur direkten Aufnahme metrischer Rohre
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
20..25 mm
Für Wandstärke:
2,2 mm
Schutzart (IP):
IP55
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel m25
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,259*
€ 39,939*
€ 5,46*
ab € 33,08*
€ 43,33*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 33,86*
€ 44,57*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,61*
€ 47,355*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 36,49*
€ 47,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,57*
€ 53,0383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,81*
€ 52,1339
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,21*
€ 49,0399
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,88*
€ 47,4572
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,80*
€ 46,172
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,86*
€ 40,2934
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.