Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch rt 76,2mm/1,22m PLG3000-2-A


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
ABB 7TCA017300R0679 Schrumpfschlauch
ABB 7TCA017300R0679 Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     6012C-95921364
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA017300R0679
EAN/GTIN:
     5414363108207
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 rot
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch rot

Schrumpfschlauch rt 76,2mm/1,22m PLG3000-2-A

PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 76.2 mm, rot, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 2.4 m
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
76,2 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
38,1 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
1,3 mm
Länge:
1,22 m
Betriebstemperatur:
1350 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,59*
€ 73,44*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,6824*
€ 73,5224*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 74,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,87*
€ 76,02*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,5004*
€ 80,3204*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,71*
€ 88,9049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,69*
€ 87,6911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,11*
€ 81,0509
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,76*
€ 71,1144
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 29,88* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.