Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckerteil 12A,320V,8pol. MSTBC 2,5/8-STZ-5,08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckerteil 12A,320V,8pol. MSTBC 2,5/8-STZ-5,08
Steckerteil 12A,320V,8pol. MSTBC 2,5/8-STZ-5,08
Artikel-Nr.:
     6012C-95922309
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1809569
EAN/GTIN:
     4017918047702
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Buchsenkontakt
Crimpbuchse

Steckerteil 12A,320V,8pol. MSTBC 2,5/8-STZ-5,08

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 8, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 8, Anzahl der Anschlüsse: 8, Artikelfamilie: MSTBC 2,5/..-STZ, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Crimpanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton, Zugehörige Crimp-Buchsenkontakte mit Angaben zu Strom [A] und Leiterquerschnittsbereich [mm²] : 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564)
10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645)
12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551)
12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658).
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,7478*
€ 0,9678*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8475*
€ 1,0901*
50
€ 5,00*
ab € 0,8632*
€ 1,1132*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88272*
€ 1,14272*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,9006*
€ 1,1606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1606*
€ 1,38111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1206*
€ 1,33351
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0206*
€ 1,21451
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9006*
€ 1,07171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3190658
ab € 0,20672*
Zubehör
Phoenix Contact
1204038
ab € 452,00*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1205037
ab € 5,44*
Zubehör
Phoenix Contact
3190564
ab € 0,2091*
Zubehör
Phoenix Contact
1879531
ab € 0,2256*
Zubehör
Phoenix Contact
1879544
ab € 0,2354*
Zubehör
Phoenix Contact
3190551
ab € 0,187*
Zubehör
Phoenix Contact
3190645
ab € 0,19654*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.