Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilmuttern P1 SPRAM6EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilmuttern P1 SPRAM6EG
Profilmuttern P1 SPRAM6EG
Artikel-Nr.:
     6012C-95922327
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     315085
EAN/GTIN:
     8711893028171
Suchbegriffe:
Einlegemutter
Gleitmutter
Schiebemutter
Schienenmuttern

Profilmuttern P1 SPRAM6EG

Zum Herstellen von Metallrahmen mit nVent CADDY Eristrut Schienen. Feder ermöglicht einfache Montage.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schichtdicke Oberflächenschutz:
10 µm
Gewindemaß (metrisch):
6
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
ja
Mit Unterlegscheibe:
nein
Mit Spannplatte:
nein
Mit Sechskantmutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,5359*
€ 1,8359*
35 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,54*
€ 1,84*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,5577*
€ 1,8477*
32 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,582*
€ 1,882*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,6091*
€ 1,8991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8991*
€ 2,25993
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8591*
€ 2,21233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7791*
€ 2,11713
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6991*
€ 2,02193
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,6091*
€ 1,91483
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 189,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.