Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2971/2 BO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ankerschiene 2971/2 BO
Artikel-Nr.:
     6012C-95922670
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2971/2 BO
EAN/GTIN:
     4013339038206
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2971/2 BO

Anker-/Profilschiene Modell 2971, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (B... und BK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 15 x 30 x 2 mm Schlitzweite : 16 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, blank
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
15 mm
Schlitzbreite:
16 mm
Materialstärke:
2 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Lochbreite:
9 mm
Mit Zahnung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 19,9838*
€ 25,2338*
1
€ 5,00*
ab € 19,89*
€ 27,50*
10
€ 18,00*
ab € 23,00622*
€ 28,38622*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 22,59*
€ 31,00*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,00*
€ 36,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,40*
€ 36,176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,13*
€ 34,6647
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,14*
€ 32,2966
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 11,295* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.