Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrbefestigung FH65-GM2632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrbefestigung FH65-GM2632
Rohrbefestigung FH65-GM2632
Artikel-Nr.:
     6012C-95922949
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     FH65-GM2632
EAN/GTIN:
     4013339750566
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung

Rohrbefestigung FH65-GM2632

E-Klips, Schraubklemme mit einteiligem Rohrclip, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche, Rohrclip an Schraubklemme drehbar, für Rohrabhängung. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 18 mm Klemmauflage D : 19,5 mm für Rohr-Ø : 26 - 32 mm Tragfähigkeit F : 0,45 kN Werkstoff : Stahl, mechanisch verzinkt/passiviert nach DIN EN ISO 9227
Weitere Informationen:
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
nein
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
Federstahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1..18 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
26..32 mm
Zulässige Nutzlast:
450 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,85*
€ 7,31*
25
€ 5,95*
ab € 5,85311*
€ 7,31311*
1
€ 5,00*
ab € 5,17*
€ 7,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,1778*
€ 7,4978*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,87*
€ 8,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9191*
Ähnlich
Niedax
ab € 4,55*
Ähnlich
Niedax
4013339750740
ab € 5,19*
Ähnlich
Niedax
4013339750580
ab € 5,65*
Ähnlich
Niedax
ab € 6,12*
Ähnlich
Niedax
ab € 1,08*
Ähnlich
Niedax
ab € 3,66334*
Ähnlich
Niedax
ab € 0,9491*
Ähnlich
Niedax
ab € 2,745*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.