Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-SPLIT-PA6-37-/- 32,5X41,9-BK-25M SPLIT 37/32,5x43,2BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-SPLIT-PA6-37-/- 32,5X41,9-BK-25M SPLIT 37/32,5x43,2BK
SILVYN-SPLIT-PA6-37-/- 32,5X41,9-BK-25M SPLIT 37/32,5x43,2BK
Artikel-Nr.:
     6012C-95923066
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61806660
EAN/GTIN:
     4044773198515
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-SPLIT-PA6-37-/- 32,5X41,9-BK-25M SPLIT 37/32,5x43,2BK

Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch SILVYN® SPLIT PA6 37 / 32.5X41.9 BK 25M
Parallel-gewellt geschlitzer Schutzschlauch
Innendurchmesser: 32.5mm
Aussendurchmesser: 43.2mm
Nenngröße: 37
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
Anwendungsgebiete: Elektroindustrie
Schiffsbau
Maschinenbau
Überall dort wo Kabel und Leitungen nachträglich geschützt werden müssen
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichter Nagetierschutz
Druckfest
Formstabil
Flexibel
Schnelle und einfache Montage
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
37 mm
Außendurchmesser:
41,9 mm
Innendurchmesser:
31,7 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..120 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,20*
€ 441,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,855*
€ 442,565*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 393,19*
€ 446,37*
Frei Haus
ab € 445,91*
€ 503,62*
€ 5,95*
ab € 503,2825*
€ 570,0225*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 446,37*
€ 531,1803
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,57*
€ 527,8483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 430,42*
€ 512,1998
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 419,37*
€ 499,0503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,19*
€ 467,8961
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 15,7276* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
61806730
ab € 3,0055*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.