Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 520x12mm si V4A YLS-12-520B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, YLS-12-520B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
ABB Ty-Met, YLS-12-520B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
Artikel-Nr.:
     6012C-95923236
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0046
EAN/GTIN:
     5414363453000
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 520x12mm si V4A YLS-12-520B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
520 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
2670 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 94,789*
€ 118,559*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,805*
€ 123,605*
€ 5,46*
ab € 99,11*
€ 123,98*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 102,535*
€ 128,125*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 103,22*
€ 128,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,94*
€ 153,4386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,47*
€ 150,4993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,74*
€ 146,0606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 118,28*
€ 140,7532
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,22*
€ 122,8318
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0644* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.