Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 840x12mm sw V4A YLS-12-840BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 840mm; W: 12mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 840mm; W: 12mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     6012C-95923245
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0055
EAN/GTIN:
     5414363453208
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 840x12mm sw V4A YLS-12-840BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12 mm
Bandlänge:
840 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 214,427*
€ 258,887*
Frei Haus
ab € 225,42*
€ 270,64*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 227,26*
€ 273,35*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 224,36*
€ 276,675*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 233,565*
€ 279,965*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 273,35*
€ 325,2865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 270,87*
€ 322,3353
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 261,88*
€ 311,6372
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,10*
€ 303,569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 227,26*
€ 270,4394
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,5452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.