Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 440x16mm si V4A YLS-16-440B


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Ty-Met, YLS-16-440B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
ABB Ty-Met, YLS-16-440B Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ,
Artikel-Nr.:
     6012C-95923380
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0070
EAN/GTIN:
     5414363453338
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 440x16mm si V4A YLS-16-440B

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
440 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
4005 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 111,2305*
€ 138,3805*
€ 5,46*
ab € 116,10*
€ 144,44*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,045*
€ 147,06*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 120,57*
€ 148,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,29*
€ 149,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,07*
€ 177,3933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 146,53*
€ 174,3707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 141,93*
€ 168,8967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,42*
€ 164,7198
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,29*
€ 143,1451
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.