Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 760x16mm sw V4A YLS-16-760BC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 760mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Kabelbinder; L: 760mm; W: 16mm; säurebständiger Stahl AISI 316
Artikel-Nr.:
     6012C-95923399
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009420R0079
EAN/GTIN:
     5414363453550
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder uv-beständig

Edelstahlkabelbinder 760x16mm sw V4A YLS-16-760BC

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, beschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
16 mm
Bandlänge:
760 mm
Banddicke:
0,4 mm
Min. Haltekraft:
2000 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 282,3555*
€ 333,9655*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 295,04*
€ 347,03*
2
Frei Haus
ab € 295,305*
€ 348,005*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 299,945*
€ 351,225*
8 Tage
unbekannt
2
€ 5,50*
ab € 308,19*
€ 359,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 351,225*
€ 417,95775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 339,765*
€ 404,32035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 329,295*
€ 391,86105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,945*
€ 356,93455
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,9989* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 702,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.