Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEX-Adapter EX-APM 29/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10064767 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG29x1,588 auf M25x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064767 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG29x1,588 auf M25x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
10064767 WISKA ATEX-Adapter PG/M von PG29x1,588 auf M25x1,5 flach Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     6012C-95923911
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064767
EAN/GTIN:
     4007685031325
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Erweiterungsring
adapter kabelverschraubung

ATEX-Adapter EX-APM 29/25

Zum Anpassen von PG-Gewindegrössen- oder Durchgangsbohrungen auf metrische Gewindegrössen. Zugelassen nach ATEX und IECEx.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,6778*
€ 6,2256*
10
€ 5,00*
ab € 4,791*
€ 6,341*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 4,937*
€ 6,517*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,5514*
€ 7,2714*
10
€ 5,95*
ab € 8,01784*
€ 10,34784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,517*
€ 7,75523
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,267*
€ 7,45773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,947*
€ 7,07693
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,937*
€ 5,87503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 65,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.