Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95924091 Herst.-Nr.: 1045.20.080 EAN/GTIN: 7611614230009 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung MS M20 3,5-8,0 1045.20.080 Kabelverschraubungen Syntec® Messing mit Lamellentechnik (1045.20.080). Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 20 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 6 mm | Schlüsselweite: | 22 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 3,5..8 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,95* | ab € 3,33874* | € 4,12874* | | | | | 17 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 3,4864* | € 4,3164* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,40* | € 4,96* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,85* | € 5,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|