Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter PA M32 gr 8255.32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kaiser 8255.32 Mutter Sicherungsmutter M32x1.5
Kaiser 8255.32 Mutter Sicherungsmutter M32x1.5
Artikel-Nr.:
     6012C-95924144
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     8255.32
EAN/GTIN:
     7611614223025
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sicherungsmutter (ohne Norm)
sicherungsmutter (ohne norm)

Gegenmutter PA M32 gr 8255.32

Gegenmuttern Kunststoff mit Flansch (8255.32).
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,1898*
€ 0,2698*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,195*
€ 0,275*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,21*
€ 0,30*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2144*
€ 0,3044*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2159*
€ 0,3059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2644*
€ 0,31464
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2544*
€ 0,30274
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2144*
€ 0,25514
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.