Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion PA Pg13-M20 3455.13.20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-95924154
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3455.13.20
EAN/GTIN:
     7611614223520
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduktion PA Pg13-M20 3455.13.20

Adapter Kunststoff (3455.13.20).
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindesteigung Innengewinde:
1,5 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Einsatztemperatur:
-30..100 °C
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3809*
€ 0,5009*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3857*
€ 0,5057*
100
€ 5,95*
ab € 0,38918*
€ 0,50918*
1
€ 5,46*
ab € 0,33*
€ 0,56*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 0,82*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.