Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion MS Pg11-M16 3545.11.17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-95924181
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     3545.11.17
EAN/GTIN:
     7611614229539
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel

Reduktion MS Pg11-M16 3545.11.17

Adapter Messing (3545.11.17). Einsatztemperatur: -40°C / +200°C | Produktart: Adapter
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindesteigung Innengewinde:
1,5 mm
Gewindesteigung Außengewinde:
1,5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
vernickelt
Einsatztemperatur:
-40..300 °C
EMV-Zugentlastung:
nein
Gesamtlänge:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,95*
ab € 2,13029*
€ 2,65029*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,2238*
€ 2,7738*
1
€ 5,46*
ab € 2,17*
€ 3,27*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,45*
€ 3,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.