Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAE Brandschutzklemmkasten HS 263013 E30-E90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAE Brandschutzklemmkasten HS 263013 E30-E90
DAE Brandschutzklemmkasten HS 263013 E30-E90
Artikel-Nr.:
     6012C-95924811
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     301375
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
ap verteiler

DAE Brandschutzklemmkasten HS 263013 E30-E90

Klemmkasten für Stark- / Schwachstromanlagen für den Funktionserhalt für Sicherheitsbeleuchtung, Anlagen zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte im Brandfall, Brandmeldeanlagen, usw. (Funktionserhaltsklasse E30 bzw. E90). Lieferumfang: Klemmkasten, Montageschrauben, Brandschutzspachtel, Hutschiene
Weitere Informationen:
Bestückung:
Tragschiene
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Einführung von hinten:
nein
Länge:
340 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
220 mm
Anreihbar:
nein
Art der Gehäusedurchführung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,12*
€ 440,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,68*
€ 424,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,31*
€ 410,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.