Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einsteck-Rohrstutzen M 20 EDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einsteck-Rohrstutzen M 20 EDR
Artikel-Nr.:
     6012C-95925515
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600191
EAN/GTIN:
     4012591771913
Suchbegriffe:
Rohrstutzen
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m20

Einsteck-Rohrstutzen M 20 EDR

Einsteck-Rohrstutzen für Vorprägungen M 20 und Rohranschluss M 20.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
20 mm
Für Wandstärke:
1,5..3,2 mm
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5085*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,7085*
€ 0,84312
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,6985*
€ 0,83122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6685*
€ 0,79552
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6485*
€ 0,77172
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,6285*
€ 0,74792
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,5085*
€ 0,60512
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.