Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder T18MR-N66-NA-C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder T18MR-N66-NA-C1
Befestigungsbinder T18MR-N66-NA-C1
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-95926225
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     113-01819
EAN/GTIN:
     5022660019159
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton kabelbinder

Befestigungsbinder T18MR-N66-NA-C1

1-teiliger Befestigungsbinder mit Schrauböse am Kopf. Schnelle und einfache Installation durch Anschrauben. Bündelgut verläuft mit definiertem Abstand seitlich zur Schrauböse. Kopf des Einteilers nimmt montiert definierte Position ein. Mit der Öse lassen sich die Befestigungsbinder leicht auf jedem Untergrund anschrauben und bieten so ein sicherern und festen Halt.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
2,5 mm
Bandlänge:
110 mm
Banddicke:
1 mm
Bündeldurchmesser:
20..1,5 mm
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1629*
€ 0,2229*
13 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,16433*
€ 0,22433*
16 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,164*
€ 0,2263*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1688*
€ 0,2388*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1838*
€ 0,2538*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2538*
€ 0,30202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2338*
€ 0,27822
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2238*
€ 0,26632
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1838*
€ 0,21872
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,80*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 876,81*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 863,49*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 59,97*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 229,29*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.