Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder KR8/60-N66-NA-L1


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kabelbinder KR8/60-N66-NA-L1
Kabelbinder KR8/60-N66-NA-L1
Artikel-Nr.:
     6012C-95926252
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     121-06019
EAN/GTIN:
     4031026113845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endloskabelbinder
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder KR8/60-N66-NA-L1

Dieser patentierte Kabelbinder besteht aus einem glatten Band ohne jede Verzahnung und einem im Verschlusskopf befindlichen, glasfaserverstärkten Stift. Während des Verarbeitungsvorgangs drückt ein für dieses System konzipiertes Werkzeug diesen Stift zusammen mit dem Kabelbindermaterial in den Kopf. Damit ist der Kabelbinder verriegelt und sitzt auch bei Vibrationen fest am Bündelgut.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
8 mm
Bandlänge:
600 mm
Banddicke:
2,05 mm
Min. Haltekraft:
785 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Glasfaserstift
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.302,13*
€ 1.477,54*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.284,08*
€ 1.478,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.318,03*
€ 1.491,72*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.491,72*
€ 1.775,1468
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.471,79*
€ 1.751,4301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.401,49*
€ 1.667,7731
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.358,91*
€ 1.617,1029
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.318,03*
€ 1.568,4557
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,31803* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.